三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
2500
光源色
白色
定格消費電力(W)
16.4
注文コード
18330378
品番
EL-LU42544W AHTN
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般タイプ 集光
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
16.4
色温度
4000
色温度(K)
4000
光源色
白色
明るさ(Lm)
2500
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2430