三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
4000
光源色
電球色
定格消費電力(W)
20.8
注文コード
18330475
品番
EL-LU44040L AHZ
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
20.8
色温度
3000
色温度(K)
3000
光源色
電球色
明るさ(Lm)
4000
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3780