画像準備中

Myシリーズ ライトユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18330640 品番EL-LU47033M AYZ
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

仕様MILCO.CONNECT搭載 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)2700〜6500 光源色昼光色 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする