赤白の増量ブレーキ&パーツクリーナーとの比較です。
構造的な使い勝手は同様です。噴射は少し穏やかな音がしますね。
肝心な洗浄力ですが、噴射洗浄だとあまり変わりません。この使い方は勿体ない気がします。
しかしウエスで拭くと、3倍近く楽に落とせます。値段も3倍ほどなので相応の性能を有していますね。
油ぎっとり、泥も混じったりしている場所の素早い拭き取り洗浄のためにストックしておくと役に立つと思います。まずは1本試してくださいませ。
男前で一度洗浄した後でこちらの新型で洗浄をするとウエスが汚れて黒くなる。
ゴムシートの表面は手触りもさらっとしている。
かかくはだいぶあがったが少ない噴射量でしっかりと汚れが落ちるので時間短縮が望めるし、噴射量が減らせるのでランニングコストが上がっていないと感じる。
時間短縮される分だけコストダウンになっている。
ノズルの脱着が不要なのは便利です。
汚れ落ちの違いははっきりわかりませんが、ノズル交換不要で2WAYの使い方ができるだけでも助かります。
洗浄力はUPしていて強力に落ちやすく使い勝手は◎でした。さらにジェット噴射の勢いがあり◎でした。オイルパン回りとグリス系洗浄によかったです。
自転車の整備に使います。
ノズルが2ウェイで噴射力もあり、こびりついた汚れもよく落ちてくれます。
量も多いのでたくさん使えます。自社ブランドである分お安めですので、経済的です。
職人さんに好評で、今までで一番使い勝手が良いようでリピートしています。
スプレー後の乾燥時間も程よくノズルも申し分無いとのこと。
他の方も指摘していますが、ノズルが本体と一体型で収納できることがいいです。従来の分離型だと外れることがあり、タイムリーに使えなくなることが何度かありましたので。洗浄力も強いと感じましたが、ノズルの一体型のほうがメリットありました。
明らかに他製品や、社同価格帯のパーツクリーナーと比較して汚れ落ちが早く成分残留も少ないので、しつこい汚れや作業時間が限られてる際は重宝します。