リンナイ
ガスふろ給湯器(PS扉内後方排気型)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
給水・給湯接続・関連資料
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
関連資料
(0.17MB)
注文コード
18332950
品番
RUF-E240ESAB/LP
参考基準価格(税別)
¥441,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ガスふろ給湯器(PS扉内後方排気型)
用途
プロパン用
エコジョーズ
給湯号数
24
給水・給湯接続
20A(R3/4)
質量(kg)
26
色
シャイニーシルバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×240×600
リモコン
別売り
設置形態
PS扉内後方排気型
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.17MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。