林兼産業
林兼産業の 食事関連
林兼産業の 食品・介護食
林兼産業の 介護用デザート
高たんぱく質ゼリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
18333641
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,783
販売価格(税込)
¥1,834
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
たんぱく質不足が気になる方に!手軽にたんぱく質補給。
内容
ピーチ 15g×20本
賞味期限
製造後1年
原材料
コラーゲンペプチド(米国製造)、もも濃縮果汁、エリスリトール/pH調整剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、グルコン酸亜鉛、安定剤(グァーガム)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ネオテーム、ソーマチン)、香料、(一部にもも・ゼラチンを含む)
アレルギー
ゼラチン・もも
栄養成分
(1本当たり)エネルギー17kcal、たんぱく質3.0g、脂質0.1g、炭水化物0.9g、食塩相当量0.01g
栄養機能食品
たんぱく質、亜鉛