4in1ポケットビデオキャプチャ ACアダプタ・USBハブ・ドック機能搭載 LIVE GENERATOR POCKET

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18334919 品番GC313PBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高速PD3.0急速充電
PD3.0急速充電対応により、デバイスを素早く効率的に充電できます。幅広い機器に対応し、安全かつ安定した充電環境を提供します。
1080p60ビデオキャプチャ
高画質な1080p60映像を録画・配信可能です。滑らかで詳細な映像表現が可能で、ストリーマーやクリエイターに最適です。
最大3台同時充電
USB-Cポート2基とUSB-Aポート1基を搭載し、最大3台のデバイスを同時に充電可能です。省スペース設計で、複数の充電器を必要としません。
100W GaN充電技術
GaN技術により、高出力(最大100W)ながらも小型設計を実現。発熱を抑え、効率的な電力供給が可能です。
4K60Hz HDMI出力
HDMIポートを使用し、4K解像度・60Hzの高精細映像を外部ディスプレイに出力可能です。ゲームやプレゼンテーションで優れた視覚体験を提供します。

ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする