テレビスタンド 収納付き ラックセット幅105 コード隠し 角度調整 高さ調整 壁掛け風 壁寄せ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 【テレビスタンド】ホワイト【オープンラック】ブラック 注文コード18335488 品番KKS-0021SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

洗練された木目調棚板とブラックスチールの組み合わせが、お部屋をスタイリッシュに演出するテレビスタンドセット。
50V型までのテレビに対応し、左右それぞれ30度まで首振り可能で、3段階の高さ調節機能付き。
どんな場所からでも快適な視聴体験を提供します。
棚板付きでレコーダーなどの周辺機器もすっきり収納。
配線も裏面に隠せるので見た目もスマート。
さらに背面にはHDDホルダー付きでルーターやモデムも収納可能。
機能性とデザイン性を兼ね備えたテレビスタンド

備考
HDDホルダー付き / 転倒防止ワイヤー付き / 背面化粧あり
※VESA企画に準じたテレビが対象となります
材質【テレビスタンド】[本体]スチール(紛体塗装)【オープンラック】[天板・棚板]合成樹脂化粧パーティクルボード / [フレーム]スチール(紛体塗装) 【テレビスタンド】ホワイト【オープンラック】ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テレビスタンド】49.5×30×92/98.5/106【オープンラック】105×30×35 組立時間【お客様組立】大人2人:15分

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする