曜日別特売
KKS-0032SET テレビスタンド 収納付き ラックセット幅90 コード隠し 角度調整 高さ調整 壁掛け風 壁寄せ ジェイケイ・プラン 18335531

KKS-0032SET テレビスタンド 収納付き ラックセット幅90 コード隠し 角度調整 高さ調整 壁掛け風 壁寄せ ジェイケイ・プラン 18335531
KKS-0032SET テレビスタンド 収納付き ラックセット幅90 コード隠し 角度調整 高さ調整 壁掛け風 壁寄せ ジェイケイ・プラン 18335531
KKS-0032SET テレビスタンド 収納付き ラックセット幅90 コード隠し 角度調整 高さ調整 壁掛け風 壁寄せ ジェイケイ・プラン 18335531
KKS-0032SET テレビスタンド 収納付き ラックセット幅90 コード隠し 角度調整 高さ調整 壁掛け風 壁寄せ ジェイケイ・プラン 18335531
KKS-0032SET テレビスタンド 収納付き ラックセット幅90 コード隠し 角度調整 高さ調整 壁掛け風 壁寄せ ジェイケイ・プラン 18335531
KKS-0032SET テレビスタンド 収納付き ラックセット幅90 コード隠し 角度調整 高さ調整 壁掛け風 壁寄せ ジェイケイ・プラン 18335531
KKS-0032SET テレビスタンド 収納付き ラックセット幅90 コード隠し 角度調整 高さ調整 壁掛け風 壁寄せ ジェイケイ・プラン 18335531
KKS-0032SET テレビスタンド 収納付き ラックセット幅90 コード隠し 角度調整 高さ調整 壁掛け風 壁寄せ ジェイケイ・プラン 18335531
KKS-0032SET テレビスタンド 収納付き ラックセット幅90 コード隠し 角度調整 高さ調整 壁掛け風 壁寄せ ジェイケイ・プラン 18335531
KKS-0032SET テレビスタンド 収納付き ラックセット幅90 コード隠し 角度調整 高さ調整 壁掛け風 壁寄せ ジェイケイ・プラン 18335531
KKS-0032SET テレビスタンド 収納付き ラックセット幅90 コード隠し 角度調整 高さ調整 壁掛け風 壁寄せ ジェイケイ・プラン 18335531
KKS-0032SET テレビスタンド 収納付き ラックセット幅90 コード隠し 角度調整 高さ調整 壁掛け風 壁寄せ ジェイケイ・プラン 18335531

テレビスタンド 収納付き ラックセット幅90 コード隠し 角度調整 高さ調整 壁掛け風 壁寄せ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
【テレビスタンド】ブラック【オープンラック】グレー
【テレビスタンド】ブラック【オープンラック】グレー
【テレビスタンド】ブラック【オープンラック】ブラウン
【テレビスタンド】ブラック【オープンラック】ホワイト
【テレビスタンド】ホワイト【オープンラック】ホワイト
【テレビスタンド】ホワイト【オープンラック】グレー
【テレビスタンド】ホワイト【オープンラック】ブラック
内容量1台注文コード18335531品番KKS-0032SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

お部屋のレイアウトを自由に変える、スタイリッシュなテレビスタンドセット。
50V型まで対応し、左右それぞれ30度まで首振り可能で、3段階の高さ調節機能付き。
どこからでも快適な視聴が可能です。
木目調棚板とブラックスチールの組み合わせは、どんなインテリアにも馴染みます。
レコーダーやゲーム機もまとめて収納し、背面配線で見た目もスッキリ。
さらに背面にはHDDホルダー付きでルーターやモデムも収納可能。
機能性とデザイン性を両立したテレビスタンド

備考
HDDホルダー付き / 転倒防止ワイヤー付き / 背面化粧あり
※VESA企画に準じたテレビが対象となります
材質【テレビスタンド】[本体]スチール(紛体塗装)【オープンラック】[天板・棚板]合成樹脂化粧パーティクルボード / [フレーム]スチール(紛体塗装)【テレビスタンド】ブラック【オープンラック】グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テレビスタンド】49.5×30×92/98.5/106【オープンラック】90 ×25 ×30.5組立時間【お客様組立】大人2人:15分

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする