画像準備中

オフィスチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 18335698 品番 K-928BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

快適な座り心地のオフィスチェアです。ガス圧リフトによるスムーズな座面の上下調節が可能です。背が体の動きに追随して後傾する機構です。

幅(mm)600 質量(kg)11.2 ブラウン 高さ(mm)745〜875 奥行(mm)530 張地 足外径(Φmm)600 座高(mm)425〜555 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×425 グリーン購入法適合
注意
※個人宅へは配送できません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする