SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアシリンダ用部品
MY1□W Series用 カバーユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18338096
品番
MYMK-16-2100
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,901
販売価格(税別)
¥
4,455
バスケットに入れる
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
従来のMY1M/MY1Cシリーズに、カバーユニット、サイドシール ユニットの後付け設置が可能。
用途
メカジョイント式ロッドレスシリンダ保護カバー付 MY1□W用カバーユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
構成部品
【1】スライドテーブル【2】カバー【3】エンドプレート【4】ベルトクランプ【5】スライドプレート【6】ポートカバー【7】スペーサ【8】六角穴付きボタンベルト【9】六角穴付きボルト【10】六角穴付ボタンボルト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200