画像準備中

MY1□W Series用 カバーユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18338358 品番MYMK-32-2500
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥5,881
販売価格(税別)
5,346
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る

従来のMY1M/MY1Cシリーズに、カバーユニット、サイドシール ユニットの後付け設置が可能。

用途メカジョイント式ロッドレスシリンダ保護カバー付 MY1□W用カバーユニット RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品【1】スライドテーブル【2】カバー【3】エンドプレート【4】ベルトクランプ【5】スライドプレート【6】ポートカバー【7】スペーサ【8】六角穴付きボタンベルト【9】六角穴付きボルト【10】六角穴付ボタンボルト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする