ナリカ
ナリカの 分析・環境・測定器具
ナリカの 紫外線測定関連
ワイヤレスUV(紫外線)センサ(イージーセンス用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18339740
品番
E31-6979-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,850
販売価格(税別)
¥
63,500
バスケットに入れる
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
紫外線(UVA、UVB)を測定します。感度波長範囲は221〜358nmです。ピーク感度波長は280nmです。
測定範囲
500m/5/50
電源
充電式電源(USB充電式)
最小表示
0.2m/0.002/0.02(W/m^2)
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。