本体写真

LDC4CL-G-E12-F302 フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18339925 LDC4CL-G-E12-F302 フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18339925

フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18339925 品番LDC4CL-G-E12-F302
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E12
サイズ:全長103X外径32(mm)
質量:18g
定格消費電力:3.8W
定格入力電流:46mA
設計寿命:25000h
全光束:550lm
エネルギー消費効率:144.7lm/W
光色:電球色相当(色温度3,000K)
クリアタイプ
屋内用

用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
全光束(Lm)550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする