本体写真
ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニボール球
フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
口金
E17
全光束(Lm)
480
注文コード
18340178
品番
LDG4L-G-E17-F603
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
口金・全光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
交流電源:100V 50/60Hz共用
定格消費電力:3.8W
設計寿命:25000h
光色:電球色相当(色温度3,000K)
屋内用
用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
サイズ
全長70×外径50(mm)
タイプ
ホワイト
口金
E17
全光束(Lm)
480
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.3
質量(g)
17
定格入力電流(mA)
48