半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプD 短ライン(120mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18340361 品番KML3-635-3-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10〜100%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。

仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=1KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様) 質量(g)約35 精度光軸:3°以下 使用温度(℃)-10〜+50 電源電圧(V)DC 5.0 ±10% 波長(nm)635 光出力最大3.0mW 消費電流30〜100mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする