半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18340440 品番DSGX-515-5-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

・Φ16mm、波長515nmのグリーンクロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 〜 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0〜100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。

仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=9KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様) 質量(g)約50 精度光軸:3°以下 使用温度(℃)-10〜+50 電源電圧(V)DC12±10% 波長(nm)515 光出力最大5.0mW 消費電流150mA以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする