※代表画像です。

電子てんびん(スカウト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18341106 品番 SPX123JP
参考基準価格(税別)¥91,400 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。
様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。
高速安定(1〜1.5秒)により素早い計測が可能です。
表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。
明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。

仕様●外部分銅:100g (付属)●風防:○ 寸法(mm)202×222×103 品番メーカー:30268880 電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売) 最小表示(g)0.001 計量皿寸法(mm)93Φ 表示部LCDディスプレイ 繰返し性0.002g 直線性±0.003g 最大秤量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする