曜日別特売
200mL 三角フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 18341788

三角フラスコ(IWAKI)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個(1個)容量(mL)200注文コード18341788品番200mL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)寸法(mm)底外径×全高:81Φ×131容量(mL)200首径(mm)約31適合ゴム栓No.9
注意
※出来る限り、6個単位(小箱の入数)でご注文願います。
※工場吹き製品のため、口径が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする