三角フラスコ(IWAKI)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 容量(mL)300 注文コード18341797 品番300mL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33) 寸法(mm)底外径×全高:91Φ×150 容量(mL)300 首径(mm)約31 適合ゴム栓No.9
注意
※出来る限り、6個単位(小箱の入数)でご注文願います。
※工場吹き製品のため、口径が異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする