※代表画像です。
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の フラスコ
三角フラスコ(IWAKI)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
容量(mL)
500
注文コード
18341806
品番
500mL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
寸法(mm)
底外径×全高:108Φ×173
容量(mL)
500
首径(mm)
約37
適合ゴム栓
No.12
注意
※出来る限り、6個単位(小箱の入数)でご注文願います。
※工場吹き製品のため、口径が異なる場合があります。