※代表画像です。
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の フラスコ
三角フラスコ(IWAKI)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
容量(mL)
1000
注文コード
18341815
品番
1000mL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
寸法(mm)
底外径×全高:133Φ×215
容量(mL)
1000
首径(mm)
約45
適合ゴム栓
No.15
注意
※工場吹き製品のため、口径が異なる場合があります。