マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
目盛付試験管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(50本)
注文コード
18341998
品番
M-30(30mL 50本)
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
リム付試験管に1目盛1mLの浸透焼付目盛が付いています。
材質
硼珪酸ガラス
形状
リム付
容量(mL)
30
肉厚(mm)
0.9
外径×全長(mm)
18Φ×180
入数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応