※代表画像です。

卓上型水質計(Xシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18342330 品番HM-42X
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。
自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。
USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。
各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。
縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。
自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。
USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。
各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。
7インチの大型カラー液晶(タッチパネル)を搭載。操作が簡単で、結果が分かりやすく表示されます。

仕様pH校正点数:最大5点 測定範囲ORP:0.0〜±2000.0mV(繰り返し性:±0.2mV)、pH:0.000〜14.000pH(繰り返し性:±0.002pH)、イオン:─、導電率:─、溶存酸素:─ タイプタッチパネル 測定項目pH ORP イオン チャンネル数1ch 温度測定範囲(℃)-5.0〜110.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内) 機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等 測定対象pH mV(ORP) イオン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする