縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。
自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。
USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。
各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。
縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。
自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。
USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。
各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。