※代表画像です。

自動乳鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 仕様乳鉢/使用容量:0.2L 注文コード18342558 品番ALM-150
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379,800円となります。
参考基準価格(税別)¥379,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様乳鉢/使用容量:0.2L 材質乳棒:アルミナ、乳鉢:アルミナ 寸法(mm)210×350×600〜775 質量(kg)18 径(Φmm)乳鉢:150 電源AC100V 50/60Hz 46W(50Hz) 41W(60Hz) 回転数乳棒:100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 乳鉢:6rpm(50Hz) 7rpm(60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする