画像準備中

ロータリーエバポレーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 仕様●バス温度範囲:バス:室温+5〜180℃(水・オイル兼用) ±1.5℃●付属バス:水・オイル兼用バス●冷却器タイプ:E型 注文コード18342820 品番N-1300E-WB
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

ジャッキは無段階で調節することができ、試料容器のサイズや形状に合わせて任意の位置で固定ができるので、トラップ球を使用する際にも操作しやすくなっています。
粉体・固形物などの乾燥・濃縮に適した自動反転機能を搭載。
凝縮液の液溜りを防止する新しくなった液溜り防止構造を装備。

仕様●バス温度範囲:バス:室温+5〜180℃(水・オイル兼用) ±1.5℃●付属バス:水・オイル兼用バス●冷却器タイプ:E型 性能回転速度範囲/10〜310rpm 蒸発能力/最大23mL/分(水の蒸発量) ジャッキ機能/手動バランス式(ジャッキストローク180mm 無段階調節) 電源(V)AC100 50/60Hz 内寸(mm)バス:240Φ×120 約5L ヒーターバス:1kW
注意
※真空コントローラNVC-3000型(別売)との接続により、圧力コントロールと同時にエバポレーターの回転やバス温度などの連動が可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする