※代表画像です。
NIKKO(ニッコー)[陶器]
NIKKO(ニッコー)[陶器]の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコー)[陶器]の ビーカー/計量カップ/コップ
取手付PEビーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18342978
品番
500mL
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ポリエチレン製で堅牢です。
注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。
底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付
寸法(mm)
底外径×全高:89.5Φ×116.5
容量(mL)
500
使用温度範囲(℃)
-40〜85
目盛(mL)
50
口径(mm)
114.5Φ