2000mL 取手付PEビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 18342996

※代表画像です。

取手付PEビーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
容量(mL)2000
目盛(mL)100
内容量1個(1個)注文コード18342996品番2000mL
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ポリエチレン製で堅牢です。
注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。
底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。

材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付寸法(mm)底外径×全高:134Φ×190容量(mL)2000使用温度範囲(℃)-40~85目盛(mL)100口径(mm)184Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする