※代表画像です。
関谷理化
関谷理化の ガラス・樹脂・金属容器
関谷理化の フラスコ
共通摺合茄子型フラスコ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
容量(mL)
100
仕様
●摺り:普通摺●摺合:15/25
注文コード
18343136
品番
12-246-095(100mL)
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
芯がぶれないよう製造されています。
仕様
●摺り:普通摺●摺合:15/25
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
100