※代表画像です。
関谷理化
関谷理化の ガラス・樹脂・金属容器
関谷理化の フラスコ
共通摺合茄子型フラスコ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
容量(mL)
50
仕様
●摺り:普通摺●摺合:19/38
注文コード
18343161
品番
12-246-065(50mL)
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
芯がぶれないよう製造されています。
仕様
●摺り:普通摺●摺合:19/38
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
50