※代表画像です。

卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、イオン:3または4桁(自動レンジ) 注文コード18343310 品番SD50 キット
参考基準価格(税別)¥312,600 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は分解能など3種類から選べます 他の種類を見る

機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。
IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。
大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。
Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。

仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01) 精度mV:±0.1(-500.0〜500.0mV) ±0.2(-2000.0〜2000.0mV)、pH:±0.002pH、イオン:±0.5% 付属電極InLab(R)Expert Pro-ISM(ケーブル付) 分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、イオン:3または4桁(自動レンジ) 表示範囲mV:-2000.0〜2000.0mV、pH:-2.000〜20.000pH、イオン:0〜999999mg/L(ppm) -2.000〜20.000pX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする