DF-3925 チャイルドフロートベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #アクア 注文コード18343486 品番#Lサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

日本小型船舶検査機構承認モデルがチャイルド用ベストで登場!!
安心の日本小型船舶検査機構(JCI)承認モデル
チャイルド用フローティングベスト
小児用 CSマーク (LC1)のライフジャケット。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。
着せてあげるのも簡単。
ショルダーベスト調整型なので成長の早いお子様にも順応。
水辺でのお子様の安心安全をお手伝い。
樹脂製笛付き。
落水時のフローティングベストの脱げ防止用股ベルト標準装備。

材質浮力:ポリエチレン独立発泡材(浮力:5Kg/24時間以上)、表地:ポリエステル #アクア 身長(cm)120〜150 裏地ポリエステル 浮力(kg)初期 約5.0 体重(kg)25〜40未満
注意
※市場にあるライフジャケットは「非承認」モデルが多く散見されます。成長の早い子供向けという理由から、安価な製品が市場に溢れています。しかし、悲惨な事故を未然に防ぐためには、安全性への意識を高め、信頼のおける高品質な製品を選ぶことが、安心につながります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする