パネルライトシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全光束(Lm)4000 付属品・12.5V 2.8Aアダプター・ダイヤル調光スイッチ・3m接続コード 注文コード18343766 品番SL003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は全光束・付属品など19種類から選べます 他の種類を見る
付属品・12.5V 2.8Aアダプター・ダイヤル調光スイッチ・3m接続コード その他くねくね棒パネルライトダイヤル式調光スイッチスイッチ付 材質アルミ、シリコン、プラスチック、NBR 消費電力(W)最大消費電力 70 電源12.5V2.8A 本体寸法(mm)W約120×H約320×D約120 本体質量(g)約550 全光束(Lm)4000 周波数50/60Hz 機能調光:あり 光源COB 使用環境温度(℃)マイナス20〜60 光源色昼光色 設置場所屋内・屋外(防雨タイプIPX3相当) 調光方式ダイヤル式
取扱説明書:(0.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする