パネルライトシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全光束(Lm)4000 付属品・12.5V2.8Aアダプター・ダイヤル調光スイッチ・3m接続コード 注文コード18343775 品番SL010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は全光束・付属品など19種類から選べます 他の種類を見る
付属品・12.5V2.8Aアダプター・ダイヤル調光スイッチ・3m接続コード その他吸盤パネルライトダイヤル式調光スイッチスイッチ付 材質アルミ、シリコン、プラスチック、スチール、ABS 消費電力(W)最大消費電力 70 電源12.5V2.8A 本体寸法(mm)W約120×H約320×D約120 本体質量(g)約500 全光束(Lm)4000 周波数50/60Hz 機能調光:あり 光源COB 使用環境温度(℃)マイナス20〜60mm 光源色昼光色 設置場所屋内・屋外(防雨タイプIPX3相当) 調光方式ダイヤル式
取扱説明書:(0.75MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする