付属品・12.5V2.8Aアダプター1.2m・赤外線リモコン・延長コード3m
その他1灯式スタンドライト調光赤外線リモコン付
材質アルミ、シリコン、プラスチック、スチール、ABS
質量(g)リモコン本体:約26
消費電力(W)最大消費電力 70
電源12.5V2.8A
本体寸法(mm)リモコン:約W40×H5×D85
本体質量(g)約1500
全光束(Lm)4000
周波数50/60Hz
機能調光:明るさ3段階+点滅:、調光:あり
光源COB
使用電池リモコン:リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用付属)
使用環境温度(℃)マイナス20〜60
光源色昼光色
電池寿命リモコン:約180日(1日10回使用の場合)
設置場所屋内・屋外(防雨タイプIPX3相当)
感知距離(m)リモコン:5〜6
本体寸法(m)W約0.65×H約2.4×D約0.65