パネルライトシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)最大消費電力 210 付属品・13V6Aアダプター2.5m・赤外線リモコン・パネル取付プレート(ラウンド、スレートの2タイプ)・延長コード 5m 注文コード18343809 品番SL007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力・付属品など19種類から選べます 他の種類を見る
付属品・13V6Aアダプター2.5m・赤外線リモコン・パネル取付プレート(ラウンド、スレートの2タイプ)・延長コード 5m その他3灯式スタンドライト調光赤外線リモコン付 材質アルミ、シリコン、プラスチック、スチール、ABS 質量(g)リモコン本体:約26 消費電力(W)最大消費電力 210 電源13V6A 本体寸法(mm)リモコン:約W40×H5×D85 本体質量(g)約3400 全光束(Lm)10500 周波数50/60Hz 機能調光:明るさ3段階+点滅:、調光:あり 光源COB 使用電池リモコン:リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用付属) 使用環境温度(℃)マイナス20〜60 光源色昼光色 電池寿命リモコン:約180日(1日10回使用の場合) 設置場所屋内・屋外(防雨タイプIPX3相当) 感知距離(m)リモコン:5〜6 本体寸法(m)W約0.85×H約3.2×D約0.85
取扱説明書:(0.85MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする