※代表画像です。
斉藤光学
斉藤光学の 光学測定器
斉藤光学の 顕微鏡
斉藤光学の マイクロスコープ
可変倍率式マイクロスコープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18344500
品番
S31C-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220,000
パソコンにUSB接続して、簡単に拡大映像を観察できるマイクロスコープです。付属のソフトで、2点間の距離測定や静止画(BMP/JPG)保存も簡単に行えます。
付属品
画像表示・保存ソフト 拡散フィルタ ビニールカバー
倍率
拡大:400〜1000×(20インチモニタ上)
対応OS
Windows 7以降
光源
超高輝度白色LED 調光機能付
作動距離(mm)
(WD)5.1〜5.5
スタンド
支柱長さ:246mm
カメラ仕様
撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:130万画素 フレームレート:7.5fps(PCの環境により変動) インターフェース:USB2.0 画像形式:BMP JPG