個人ばく露濃度計

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18345891 品番XV-389
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。
NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。〔検知対象ガス〕トルエン(校正ガス)キシレン 酢酸エチル 酢酸‐n‐ブチル メタノール メチルイソブチルケトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 1‐ブタノール イソブチルアルコール アセトン ブチルセロソルブ 酢酸イソブチル シクロへキサノン n‐ヘキサン ジクロロメタン 酢酸メチル

電源単4アルカリ電池×1(付属) 表示分解能1ppm 連続使用時間約30時間 機能データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)※但し、ログデータ収集セット XV-389L(オプション)が必要 AIR調整(ゼロ調整)、ガス警報(TWA警報、STEL警報) ガス濃度表示(瞬時値、平均値、TWA値、STEL値) 等 ガス採気方式拡散式 検知原理熱線型半導体式 検知範囲0〜500ppm 指示精度±10%以内(FS) 防塵防水性能IP52相当 警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動 警報設定値TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値) 検知対象ガス揮発性有機化合物(VOC)17種
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする