285mm(100枚) 定性ろ紙(No.1) アドバンテック 18345961

※代表画像です。

定性ろ紙(No.1)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)径(Φmm)285注文コード18345961品番285mm(100枚)
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。

仕様JIS P3801:1種厚さ(mm)0.2種類定性ろ紙径(Φmm)285入数(枚)100用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過グレードNo.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする