曜日別特売
110mm(100枚) 定性ろ紙(No.131) アドバンテック 18346058

※代表画像です。

定性ろ紙(No.131)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード18346058品番110mm(100枚)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。

仕様JIS P3801:3種厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙径(Φmm)110入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする