曜日別特売
360mm(100枚) 定性ろ紙(No.131) アドバンテック 18346530

※代表画像です。

定性ろ紙(No.131)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード18346530品番360mm(100枚)
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。

仕様JIS P3801:3種厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙径(Φmm)360入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1につき3,000/税込3,300
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする