ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 顕微鏡周辺用品
ケニスの その他周辺商品
接眼マイクロメーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18347336
品番
EM
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合
JIS鏡筒(内径19mmΦ)
材質
ガラス ケース入
全長(mm)
目盛:10
径(Φmm)
19
最小目盛(mm)
0.1
注意
※ご注文前に必ず取り付ける顕微鏡への適合性をご確認下さい。