※代表画像です。
イカジャパン
イカジャパンの 撹拌・粉砕・混合関連
イカジャパンの 撹拌機器関連品/羽根
撹拌羽根
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18347485
品番
R1300(溶解型)
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質
ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)
80Φ×350
シャフト径(Φmm)
8
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2000