※代表画像です。
サカエ
サカエの コンテナー
サカエの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5個)
注文コード
18347589
品番
30BTM(5個)
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
半透明で内容物の確認が容易な折りたたみコンテナーです。
折りたためば容積が約1/4になり、収納スペースをとりません。
40BTM・50BTMと、相互に積み重ねが可能です。
材質
PP
色
枠/ブルー 側面/半透明
容量(L)
29.9
外寸(mm)
530×366×206
内寸(mm)
490×331×188
折りたたみ寸法(mm)
530×366×70