ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 試薬
染色セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
18347641
品番
BGS
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
染色かごと、溝のない蓋付染色バットのセットです。
材質
染色かご:ステンレス 蓋付染色バット:ガラス
寸法(mm)
染色かご:78×30×70mm 蓋付染色バット:100×47×110mm
収納枚数(枚)
15
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応