東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの pH計/導電率計/標準液
東亜DKKの 本体
導電率計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18347677
品番
CM-42X
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
導電率・抵抗率等を測定できる多機能タイプの卓上型電導率計です。
7インチ大型カラー液晶タッチパネルを搭載しています。
仕様
付属セル:CT-58101B
寸法(mm)
130×230×60
測定範囲
TDS:導電率から換算、塩分:導電率から換算、導電率:100μS/m〜10S/m(付属セル使用時)、抵抗率:使用するセルによる、濃度:導電率から換算
タイプ
タッチパネル
電源(V)
AC100 専用ACアダプタ(付属)
出力
RS-232C USB アナログ
温度測定範囲(℃)
0.0〜100.0℃
機能
データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定等
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300