東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの pH計/導電率計/標準液
東亜DKKの 本体
導電率計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18347686
品番
CM-41X
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
導電率・抵抗率等を測定できる多機能タイプの卓上型電導率計です。
仕様
付属セル:CT-58101B
寸法(mm)
130×230×60
測定範囲
TDS:導電率から換算、塩分:導電率から換算、導電率:100μS/m〜10S/m(付属セル使用時)、抵抗率:使用するセルによる
タイプ
LCDパネル(ボタン式)
出力
USB RS-232C
電源
単3電池×4(付属) またはUSB給電
温度測定範囲(℃)
0.0〜100.0℃
機能
データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定等
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。