※代表画像です。

振動ロガー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 仕様サンプリングレート:125Hz(8ms)●データ保存:加速度:記録周期内の最大値を記録 温湿度:記録周期毎に値を記録●加速度測定範囲:±20G (3軸)●記録データ容量:加速度:16500(3軸で1データ) 温湿度:5500 (温度+湿度で1データ) 注文コード18347756 品番FIR-302D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

3軸振動センサおよび温湿度センサを搭載した小型のデータロガーです。
Bluetooth無線技術を用いたワイヤレス接続によって、スマートフォンなどの携帯端末でのデータ確認ができます。
アプリ上で、PDF形式とCSV形式の測定レポートを作成することができます。

仕様サンプリングレート:125Hz(8ms)●データ保存:加速度:記録周期内の最大値を記録 温湿度:記録周期毎に値を記録●加速度測定範囲:±20G (3軸)●記録データ容量:加速度:16500(3軸で1データ) 温湿度:5500 (温度+湿度で1データ) スイッチ押しボタン3種(測定開始用/シリアルNo表示用/ BLE通信ON/OFF切替用) 電源単4電池×2(モニタ電池付属) 温度測定範囲(℃)-20〜60 周波数特性0〜40Hz 湿度測定範囲0〜99%RH 液晶表示最大加速度 温湿度 記録データ数 電池残量 シリアルNo. RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔加速度:10秒〜30分 温湿度:1分〜30分 Bluetooth5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする