仕様サンプリングレート:1000Hz(1ms)●データ保存:加速度:記録周期内の最大値を記録 温湿度:記録周期毎に値を記録名●加速度測定範囲:±20G (3軸)●記録データ容量:加速度:16500(3軸で1データ) 温湿度:5500 (温度+湿度で1データ)
スイッチ押しボタン3種(測定開始用/シリアルNo表示用/ BLE通信ON/OFF切替用)
電源単4電池×2(モニタ電池付属)
温度測定範囲(℃)-20〜60
周波数特性0〜250Hz
湿度測定範囲0〜99%RH
液晶表示最大加速度 温湿度 記録データ数 電池残量 シリアルNo.
RoHS指令(10物質対応)対応
記録間隔加速度:10秒〜30分 温湿度:1分〜30分
Bluetooth5